ABB - Drehgeber RSA597 Kabel 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020070R5900
Ausführung - Absolutwertgeber
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500410905
Sonepar Artikelnummer
121303252
Hersteller Artikelnummer
2TLA020070R5900
Hersteller Typ
RSA597 10
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020070R5900
Ausführung:
Absolutwertgeber
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Baugröße:
58 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.650 kg


