Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DREHHEBEL 65MM F.EINSATZ TYP OHG65J1

ABB
kopierenkopieren
ABB - DREHHEBEL 65MM F.EINSATZ TYP OHG65J1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022380R9310

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124087

Sonepar Artikelnummer

120756455

Hersteller Artikelnummer

1SCA022380R9310

Hersteller Typ

OHG65J10

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022380R9310

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.120 kg

DREHHEBEL 65MM fürEINSATZ TYP OHG65J1