Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Drehstromzähler 3-phasig direktmessend bis 65A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Drehstromzähler 3-phasig direktmessend bis 65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CMA241725R1000

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 65 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Polart - Vierleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542636052

Sonepar Artikelnummer

121205751

Hersteller Artikelnummer

2CMA241725R1000

Hersteller Typ

D13 15 65

Hersteller Artikel Nr.:

2CMA241725R1000

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

65 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Montageart:

REG

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.82 W

Genauigkeitsklasse:

B

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

97 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.250 kg

D13 15 65 is a three phase energy meter, direct connection up to 65 A, four quadrant metering, class 1 accuracy for active energy according to IEC 62053-21 and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only three DIN module in width and housing in recycled plastic.