ABB - Drehstromzähler 3-phasig direktmessend bis 65A MID-zertifiziert M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CMA241765U1000
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Polart - Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542681052
Sonepar Artikelnummer
121220100
Hersteller Artikelnummer
2CMA241765U1000
Hersteller Typ
D13 15-M 65 Modbus B
Hersteller Artikel Nr.:
2CMA241765U1000
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
0.82 W
Genauigkeitsklasse:
B
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
52.5 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.250 kg


