Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Dreieck Stifteinsatz 6,4mm für PITH0064

ABB
kopierenkopieren
ABB - Dreieck Stifteinsatz 6,4mm für PITH0064

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008119A0000

  • Ausführung - Schlossadapter

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83016000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646798008

Sonepar Artikelnummer

121260558

Hersteller Artikelnummer

1STQ008119A0000

Hersteller Typ

PITH0064

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008119A0000

Ausführung:

Schlossadapter

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.020 kg

ABB Dreieck-Stifteinsatz 6,4 mm PITH0064 für Schaltschranktüren. Stifteinsatz mit 6,4-mm-Dreikant-Profil für ABB-Schranktüroschlösser, ermöglicht die Betätigung mit einem 6,4-mm-Dreikantschlüssel für standardisierte Zugangssicherung.