ABB - Dreiphasenüberwachungsrelais 2We 0,0,1-30s L1-L2-L3=3x160-300VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730774R1300
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779851794
Sonepar Artikelnummer
121302411
Hersteller Artikelnummer
1SVR730774R1300
Hersteller Typ
CM-PAS.31S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730774R1300
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.133 kg


