ABB - Dreiphasenüberwachungsrelais 2We 0,0,1-30s L1-L2-L3=3x300-500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730774R3300
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 300 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779851800
Sonepar Artikelnummer
121302412
Hersteller Artikelnummer
1SVR730774R3300
Hersteller Typ
CM-PAS.41S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730774R3300
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
300 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
300 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
300 .. 500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
300 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
300 .. 500 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg


