ABB - Dreiphasenüberwachungsrelais 2We 0,0,1-30s L1-L2-L3=3x380VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730784R2300
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779851817
Sonepar Artikelnummer
121302413
Hersteller Artikelnummer
1SVR730784R2300
Hersteller Typ
CM-PSS.31S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730784R2300
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg


