ABB - Dreiphasenüberwachungsrelais 2We 0,0,1-30s L1-L2-L3=3x530-820VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR750489R8300
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 530 .. 820 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779851930
Sonepar Artikelnummer
121302628
Hersteller Artikelnummer
1SVR750489R8300
Hersteller Typ
CM-MPN.72S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR750489R8300
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
530 .. 820 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
530 .. 820 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
530 .. 820 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
530 .. 820 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
530 .. 820 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
104.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.224 kg


