Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB DRIVES - ACH580-01-04A1-4 PN: 1.5 kW, IN: 4.0 A

ABB DRIVES
kopierenkopieren
ABB DRIVES - ACH580-01-04A1-4 PN: 1.5 kW, IN: 4.0 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3AXD50000038983

  • Netzspannung - 380 .. 480 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6438177459439

Sonepar Artikelnummer

121386875

Hersteller Artikelnummer

3AXD50000038983

Hersteller Typ

ACH580-01-04A1-4+J400

Hersteller Artikel Nr.:

3AXD50000038983

Netzspannung:

380 .. 480 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

4 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Schutzart (IP):

IP21

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Leistungsaufnahme:

60 W

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

Nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

373 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

4.600 kg

Das HVAC-Antriebsangebot ACH580 verfügt über alle wichtigen integrierten Funktionen zur Steuerung von Lüftern, Pumpen und Kompressoren sowie komplexeren Geräten wie Lüftungsgeräten und Kältemaschinen und gewährleistet so einen reibungslosen, energieeffizienten Betrieb Ihrer HVAC-Systeme in normalen und geschäftskritischen Situationen. Die integrierten Funktionen verkürzen die Installationszeit erheblich und das intuitive Bedienfeld mit einem HVAC-spezifischen Haupteinstellungsmenü und Hilfsassistenten erleichtert die Inbetriebnahme, Inbetriebnahme und Bedienung. Die optionale Bluetooth-Fähigkeit ermöglicht die Inbetriebnahme und Überwachung des Antriebs aus der Ferne. Der ACH580-01 wird im IP21-Gehäuse geliefert und kann standardmäßig an der Wand montiert werden. Außerdem sind IP55- und Flanschmontageeinheiten erhältlich.