Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB DRIVES - ACS180-04S-02A4-1 PN: 0.37 kW, IN: 2.4 A

ABB DRIVES
kopierenkopieren
ABB DRIVES - ACS180-04S-02A4-1 PN: 0.37 kW, IN: 2.4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3AXD50000716562

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6438177649137

Sonepar Artikelnummer

121386838

Hersteller Artikelnummer

3AXD50000716562

Hersteller Typ

ACS180-04S-02A4-1

Hersteller Artikel Nr.:

3AXD50000716562

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.4 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.37 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Leistungsaufnahme:

26 W

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Mit Bedienelement:

Nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

209 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

143 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

0.920 kg

Der ACS180 ist ein kompakter und robuster, anpassbarer Frequenzumrichter (VSD) für Anwendungen wie Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderbänder, Wickler und Mischer. Dieser benutzerfreundliche, kompakte VSD bietet hervorragende Leistung und Qualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und ist mit allen wichtigen Funktionen für Maschinenanwendungen ausgestattet. Und als Mitglied des vollständig kompatiblen Antriebsportfolios von ABB verfügt es über dieselbe Architektur und dieselben Benutzeroberflächen für eine einfache Bedienung.