Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Dual Single Hilfskontakt EAUHR

ABB
kopierenkopieren
ABB - Dual Single Hilfskontakt EAUHR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200933R0006

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Funktion - Hilfsschalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546117134

Sonepar Artikelnummer

121301643

Hersteller Artikelnummer

2CDS200933R0006

Hersteller Typ

EAUHR

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200933R0006

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.032 kg

Hilfsschalter 1 Wechsler, für Rechtsanbau an FI/LS-Schalter DMA63Np, Funktion EAUHR: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte durch Hilfsschalterfunktion (H)