ABB - Dual Single Motorantrieb EMP230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSS202998R0073
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542637950
Sonepar Artikelnummer
121301644
Hersteller Artikelnummer
2CSS202998R0073
Hersteller Typ
EMP230 110-240 V AC
Hersteller Artikel Nr.:
2CSS202998R0073
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.14 A
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


