ABB - E 93hN/20s Fuse holder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM289603R1801
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542896036
Sonepar Artikelnummer
121408792
Hersteller Artikelnummer
2CSM289603R1801
Hersteller Typ
E 93hN/20s
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM289603R1801
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.210 kg


