Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E 9F 22 aM Zylindrische Sicherung ''125A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E 9F 22 aM Zylindrische Sicherung ''125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM258363R1801

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 9.9 W

  • Herkunftsland - TN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542583639

Sonepar Artikelnummer

121301305

Hersteller Artikelnummer

2CSM258363R1801

Hersteller Typ

E 9F22 AM125

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM258363R1801

Bemessungsstrom:

125 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.9 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.048 kg

E 9F 22 aM Zylindrische Sicherung "125A 22x58mm"