Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E 9F22 GG125 Sicherung 22x58mm für E90/125

ABB
kopierenkopieren
ABB - E 9F22 GG125 Sicherung 22x58mm für E90/125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM258343R1801

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 11.3 W

  • Herkunftsland - TN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542583431

Sonepar Artikelnummer

121301291

Hersteller Artikelnummer

2CSM258343R1801

Hersteller Typ

E 9F22 GG125

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM258343R1801

Bemessungsstrom:

125 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11.3 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.048 kg

E 9F22 GG125 Sicherung 22x58mm für E90/125, ABB