Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E1.2/2.2/4.2W B600T600 P3/P2 P3BS2010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E1.2/2.2/4.2W B600T600 P3/P2 P3BS2010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005431M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 376 mm

  • Höhe - 174 mm

  • Tiefe - 590 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646983602

Sonepar Artikelnummer

121265964

Hersteller Artikelnummer

1STQ005431M0000

Hersteller Typ

P3BS2010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005431M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

376 mm

Höhe:

174 mm

Tiefe:

590 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.423 kg

ABB P3BS2010A 3-Feld-Einbausatz fuer E1.2/E2.2/E4.2, Winkel, Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, P3/P2 (A-Variante). Wie Standardvariante ohne A-Suffix, Montageset fuer den 3-feldigen Einbau von E1.2/E2.2/E4.2-Leistungsschaltern, Winkel-Ausfuehrung.