Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E1.2/4.2F B800 T600 P3/P2 3b P3BS2013

ABB
kopierenkopieren
ABB - E1.2/4.2F B800 T600 P3/P2 3b P3BS2013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002295C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 376 mm

  • Höhe - 174 mm

  • Tiefe - 790 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646983237

Sonepar Artikelnummer

121265675

Hersteller Artikelnummer

1STQ002295C0000

Hersteller Typ

P3BS2013

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002295C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

376 mm

Höhe:

174 mm

Tiefe:

790 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.564 kg

ABB P3BS2013 3-Feld-Einbausatz fuer E1.2/E4.2, Flach, Breite 800 mm, Tiefe 600 mm, Positionen P3/P2. Montageset fuer den 3-feldigen Einbau von ABB-Leistungsschaltern E1.2/E4.2 in Schaltanlage-Felder, Flach-Ausfuehrung, Breite 800 mm, Tiefe 600 mm. Deckt die Einbaulagen P3 und P2 ab.