ABB - E1.2 F B400 T600 P3/P2 3b P3BS2001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002283C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 376 mm
Höhe - 174 mm
Tiefe - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646983114
Sonepar Artikelnummer
121265671
Hersteller Artikelnummer
1STQ002283C0000
Hersteller Typ
P3BS2001
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002283C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
376 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
390 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.102 kg


