ABB - E2.2-A W FP 2000 3p HR HR Unterteil Emax2 UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA079698R1
Bemessungsstrom In - 2000 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644861216
Sonepar Artikelnummer
121293232
Hersteller Artikelnummer
1SDA079698R1
Hersteller Typ
E2.2-A W FP 2000 3P HR HR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA079698R1
Bemessungsstrom In:
2000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
29.000 kg


