ABB - E203/80G Trennschalter 3P,80A,Schaltgriff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE283001R1080
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 80 A
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779646093
Sonepar Artikelnummer
120418544
Hersteller Artikelnummer
2CDE283001R1080
Hersteller Typ
E203/80g
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE283001R1080
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
80 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.290 kg


