ABB - E204/80G Trennschalter 4P,80A,Schaltgriff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE284001R1080
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779646277
Sonepar Artikelnummer
120418545
Hersteller Artikelnummer
2CDE284001R1080
Hersteller Typ
E204/80g
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE284001R1080
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
4 kV
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.390 kg


