ABB - E232E-8/230-MULTI10 Treppenlicht- Zeitschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE010013R0511
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannung 2 - 230 V
Ausschaltvorwarnung - flackern
Stromstoßfunktion wählbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779654197
Sonepar Artikelnummer
121300925
Hersteller Artikelnummer
2CDE010013R0511
Hersteller Typ
E232E-8/230MULTI10
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE010013R0511
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannung 2:
230 V
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Nein
Versorgungsspannung:
0.85 .. 1.1 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.080 kg


