ABB - E2FP2 16/2000A3PT6/8/1C-S CO PCUFE2131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001910C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977182
Sonepar Artikelnummer
121264581
Hersteller Artikelnummer
1STQ001910C0000
Hersteller Typ
PCUFE2131
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001910C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
36.973 kg
ABB PCUFE2131 Kupfer-Verbinder (CU) fuer Emax E2, Flach, 3P-polig, 1600/2000 A, kompatibel T6/T8/E1. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Anschluss von Emax E2-Leistungsschaltern an das Sammelschienensystem, Flach-Ausfuehrung, passend fuer Felder mit Tmax-XT6, XT8 und Emax-E1-Schaltern. Enthaelt alle Kupferleiter und Isolierteile fuer eine normgerechte Verbindung.


