ABB - E2FP2 16/2000A4PT6/8/1C-S CO PCUFE2132A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005068M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968159
Sonepar Artikelnummer
121265490
Hersteller Artikelnummer
1STQ005068M0000
Hersteller Typ
PCUFE2132A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005068M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
46.944 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE2132A, E2.2 F F, 1600/2000 A, 4P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.


