Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E2FP2 2500A 3PT6/8/1 C-S CO PCUFE2133A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E2FP2 2500A 3PT6/8/1 C-S CO PCUFE2133A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005069M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 699 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968166

Sonepar Artikelnummer

121265491

Hersteller Artikelnummer

1STQ005069M0000

Hersteller Typ

PCUFE2133A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005069M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

381 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

699 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

42.726 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE2133A, E2.2 F F, 2500 A, 3P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.