Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E2FP2 2500A 4PT6/8/1 C-S CO PCUFE2134

ABB
kopierenkopieren
ABB - E2FP2 2500A 4PT6/8/1 C-S CO PCUFE2134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001913C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 699 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646977212

Sonepar Artikelnummer

121264586

Hersteller Artikelnummer

1STQ001913C0000

Hersteller Typ

PCUFE2134

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001913C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

381 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

699 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

58.733 kg

ABB PCUFE2134 Kupfer-Verbinder (CU) fuer Emax E2, Flach, 4P-polig, 2500 A, kompatibel T6/T8/E1. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Anschluss von Emax E2-Leistungsschaltern an das Sammelschienensystem, Flach-Ausfuehrung, passend fuer Felder mit Tmax-XT6, XT8 und Emax-E1-Schaltern. Enthaelt alle Kupferleiter und Isolierteile fuer eine normgerechte Verbindung.