ABB - E2WP2 16/2000A3PT6/8/1 CS CO PCUWE2135A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005071M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968180
Sonepar Artikelnummer
121265493
Hersteller Artikelnummer
1STQ005071M0000
Hersteller Typ
PCUWE2135A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005071M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
34.608 kg
ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE2135A, E2.2 W W, 1600/2000 A, 3P-polig, T T600/800/1, C-S, A-Variante.


