ABB - E4.2-A W FP 2500 3p HR HR Unterteil Emax2 UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA079700R1
Bemessungsstrom In - 2500 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644861230
Sonepar Artikelnummer
121293239
Hersteller Artikelnummer
1SDA079700R1
Hersteller Typ
E4.2-A W FP 2500 3P HR HR UL
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA079700R1
Bemessungsstrom In:
2500 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
50.000 kg


