Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E4.2V MS/DC-E 4000A 4p W MP 1500V Emax 2 Schalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - E4.2V MS/DC-E 4000A 4p W MP 1500V Emax 2 Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA115425R1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221075114

Sonepar Artikelnummer

121298569

Hersteller Artikelnummer

1SDA115425R1

Hersteller Typ

E4.2V MS/DC-E 4000A 1500V 4P W MP

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA115425R1

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1500 V

Bemessungsbetriebsspannung:

1500 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

4000 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

4000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

510 mm

Höhe:

371 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

85.000 kg

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Offener Lasttrennschalter gemäß EN 60947-3 ( DIN VDE 0660, Teil 107).Die offenen Leistungs- / Lasttrennschalter Emax 2 entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Emax 2 sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren, Motoren und verstärkten Neutralleitern. Alle Emax 2 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet werden, die eine Anbindung an die Protokolle Modbus RTU, Profibus, DeviceNet™, Modbus TCP, Profinet, EtherNet/IP™ und IEC 61850 ermöglichen. Die Schutzauslöser stehen in den Versionen ''Dip-Schalter'' und ''Touch-Display'' zur Verfügung. Die Anpassung des Bemessungsstromes ist über ein Bemessungsstrom-Modul (Rating plug) möglich.Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA115425R0001]