Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - E42 3PF 2500A P2 CON.KUP.C-S PCUFE4146A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 3PF 2500A P2 CON.KUP.C-S PCUFE4146A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005082M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968685

Sonepar Artikelnummer

121265504

Hersteller Artikelnummer

1STQ005082M0000

Hersteller Typ

PCUFE4146A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005082M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

52.749 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE4146A, E4.2 F F, 3P, 2500 A, 3P-polig, T P2, C-S, A-Variante.