Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E42 3PW 3200A P2 CON.KUP.C-S PCUWE4140

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 3PW 3200A P2 CON.KUP.C-S PCUWE4140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002030C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646974518

Sonepar Artikelnummer

121265070

Hersteller Artikelnummer

1STQ002030C0000

Hersteller Typ

PCUWE4140

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002030C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

102.585 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE4140, E4.2 W W, 3P, 3200 A, 3P-polig, T P2, C-S, A-Variante.