Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E42 3PW-F 2500A P2 CON.METAL PMET0163

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 3PW-F 2500A P2 CON.METAL PMET0163

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002040C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Tiefe - 713 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646974839

Sonepar Artikelnummer

121265080

Hersteller Artikelnummer

1STQ002040C0000

Hersteller Typ

PMET0163

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002040C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

713 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.116 kg

ABB Verbindungsmetall PMET0163, E4.2, 3P W-F, 2500 A, Platte 2.