Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E42 3PW-F 2500A P2 CON.METAL PMET0163A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 3PW-F 2500A P2 CON.METAL PMET0163A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005086M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968722

Sonepar Artikelnummer

121265630

Hersteller Artikelnummer

1STQ005086M0000

Hersteller Typ

PMET0163A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005086M0000

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.142 kg

ABB PMET0163A Traversenzubehoer-Anker fuer Emax2 E4.2, 3P, Winkel-zu-Flach, 2500 A, Position P2, Metallverbindung (A-Variante). Mechanischer Verbindungsanker (CON.METAL) fuer das Traversensystem des Emax2-Leistungsschalters E4.2, Konfiguration Winkel-zu-Flach (W-F), 3-polig, 2500 A, Einbaulage P2.