Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E42 3PW-F 3200A P2 CON.METAL PMET0161

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 3PW-F 3200A P2 CON.METAL PMET0161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002038C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Tiefe - 713 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646974792

Sonepar Artikelnummer

121264198

Hersteller Artikelnummer

1STQ002038C0000

Hersteller Typ

PMET0161

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002038C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

713 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.202 kg

ABB Verbindungsmetall PMET0161, E4.2, 3-polig W-F, 3200 A, Platte 2. Metallisches Verbindungselement für die E4.2-Leistungsschalter-Kombination (3P, W-F, 3200 A, Platte 2) im ABB-MBBS-System, sichert die normgerechte mechanische Verbindung zwischen W- und F-Anschlussplatten.