Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E42 4PW-F 2500A P2 CON.GPO3 PGPO3242A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 4PW-F 2500A P2 CON.GPO3 PGPO3242A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005089M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 490 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968753

Sonepar Artikelnummer

121265633

Hersteller Artikelnummer

1STQ005089M0000

Hersteller Typ

PGPO3242A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005089M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

490 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.600 kg

ABB PGPO3242A GFK-Isolator-Set fuer Emax2 E4.2, 4P-polig, 2500 A, Konfiguration Winkel-zu-Flach, Einbaulage P2, GPO3-Isolator (A-Variante). Isoliergarnitur aus glasfaserverstaerktem Kunststoff (GFK, Typ GPO3) fuer den beruehrungssicheren Abstand zwischen Sammelschiene und Leistungsschalter-Anschluss im Emax2-E4.2-Feld, 4P-polig, 2500 A, Konfiguration Winkel-Flach.