Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E42 4PW-F 2500A P2 CON.METAL PMET0162A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 4PW-F 2500A P2 CON.METAL PMET0162A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005085M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968715

Sonepar Artikelnummer

121265507

Hersteller Artikelnummer

1STQ005085M0000

Hersteller Typ

PMET0162A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005085M0000

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.443 kg

ABB Verbindungsmetall PMET0162A, E4.2, 4P W-F, 2500 A, Platte 2, A-Variante.