Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E42 4PW-F 3200A P2 CON.GPO3 PGPO3240

ABB
kopierenkopieren
ABB - E42 4PW-F 3200A P2 CON.GPO3 PGPO3240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002041C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 470 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646974853

Sonepar Artikelnummer

121265081

Hersteller Artikelnummer

1STQ002041C0000

Hersteller Typ

PGPO3240

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002041C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

470 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

3.493 kg

ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3240, E4.2 W-F-Ausführung, 3200 A, 4P W-F-polig, Platte 2. GFK-Isolierhalter-Set für den Anschluss von E4.2-W-F-Leistungsschaltern (3200 A, 4P W-FP, Platte 2).