Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E4W3200A P2CO.4P100KA W800 PCUWE4441

ABB
kopierenkopieren
ABB - E4W3200A P2CO.4P100KA W800 PCUWE4441

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002788C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121266008

Hersteller Artikelnummer

1STQ002788C0000

Hersteller Typ

PCUWE4441

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002788C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

140.776 kg

ABB PCUWE4441 Kupfer-Verbinder fuer Emax2 E4, Winkelschiene, 3200 A, Position P2, 4-polig, 100 kA, Breite 800 mm. Hochleistungs-Verbinder fuer Emax2-E4-Leistungsschalter an Anschlusslage P2, 4-polig, 100 kA, Feldbreite 800 mm.