Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E4W4000A P2CO.4P100KA W800 PCUWE4449A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E4W4000A P2CO.4P100KA W800 PCUWE4449A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005666M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121266186

Hersteller Artikelnummer

1STQ005666M0000

Hersteller Typ

PCUWE4449A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005666M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

187.430 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE4449A, E4 W-Ausführung, 4000 A, 4P-polig, Breite 800, Platte 2, 100 kA, A-Variante. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-E4W-Leistungsschalter (4000 A, 4PP, B 800) im MBBS-System.