ABB - E6.2 F SCHOTTUNG 3/2 B1000 PSHS1003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008564B0000
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646937513
Sonepar Artikelnummer
121263089
Hersteller Artikelnummer
1STQ008564B0000
Hersteller Typ
PSHS1003
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008564B0000
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.871 kg


