Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E6.2 F SCHOTTUNG 3/2 B1350 PSHS1303A

ABB
kopierenkopieren
ABB - E6.2 F SCHOTTUNG 3/2 B1350 PSHS1303A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003739M0000

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646935694

Sonepar Artikelnummer

121263098

Hersteller Artikelnummer

1STQ003739M0000

Hersteller Typ

PSHS1303A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003739M0000

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.320 kg

ABB Formtrennwand PSHS1303A, E6.2 F, Form 3/2, Schrankbreite 1350 mm, A-Variante.