Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E6.2 W SCHOTTUNG 3/2 B1200 PSHS1204

ABB
kopierenkopieren
ABB - E6.2 W SCHOTTUNG 3/2 B1200 PSHS1204

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008568B0000

  • Breite - 191 mm

  • Höhe - 127 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646937551

Sonepar Artikelnummer

121263095

Hersteller Artikelnummer

1STQ008568B0000

Hersteller Typ

PSHS1204

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008568B0000

Breite:

191 mm

Höhe:

127 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.942 kg

ABB Formtrennwand PSHS1204, E6.2 W, Form 3/2, Schrankbreite 1200 mm. Form-3/2-Trennwand E6.2W für ABB-Felder (B 1200 mm).