Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - E6W5000AP2CO.4P100KAW12-1350 PCUWE6445

ABB
kopierenkopieren
ABB - E6W5000AP2CO.4P100KAW12-1350 PCUWE6445

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002792C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121266088

Hersteller Artikelnummer

1STQ002792C0000

Hersteller Typ

PCUWE6445

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002792C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

223.080 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE6445, E6.2 W-Ausführung, 5000 A, 4P-polig, Breite 1200–1350 mm, Platte 2, 100 kA. Großformat-Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-E6.2W-Leistungsschalter (5000 A, 4PP, B 1200–1350 mm) im MBBS-System.