ABB - EADR16 Dichtung IP65 Schutz f. Gewinde M16/ø16,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022749R6410
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 16 mm
Stärke - 1 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019434421
Sonepar Artikelnummer
120756535
Hersteller Artikelnummer
1SCA022749R6410
Hersteller Typ
EADR16
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022749R6410
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.010 kg


