ABB - EADR32 Dichtung IP65 Schutz f. Gewinde M32/ø32,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA101165R1001
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 32 mm
Stärke - 1 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019360720
Sonepar Artikelnummer
120756598
Hersteller Artikelnummer
1SCA101165R1001
Hersteller Typ
EADR32
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA101165R1001
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.010 kg


