Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - EAE 1600 3P T600 PE25 W KU. PBLE1362A

ABB
kopierenkopieren
ABB - EAE 1600 3P T600 PE25 W KU. PBLE1362A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004198M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646950154

Sonepar Artikelnummer

121264274

Hersteller Artikelnummer

1STQ004198M0000

Hersteller Typ

PBLE1362A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004198M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

36.650 kg

ABB N-Leiter-Anschlussstück PBLE1362A, EAE 1600 A, 3P-polig, Schranktiefe 600 mm, PE 25%, W-Ausführung, A-Variante. Kupfer-N-Leiter-Anschlussstück für EAE-1600-A-Leistungsschalter (3PP, T 600 mm) im ABB-MBBS-System, W-Ausführung, PE-Anteil 25%.