Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EAE 1600 4P D1000 PE25 W KU PBLE1412

ABB
kopierenkopieren
ABB - EAE 1600 4P D1000 PE25 W KU PBLE1412

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009546B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646966759

Sonepar Artikelnummer

121264370

Hersteller Artikelnummer

1STQ009546B0000

Hersteller Typ

PBLE1412

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009546B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

58.918 kg

ABB N-Leiter-Anschlussstück PBLE1412, EAE 1600 A, 4P-polig, Schranktiefe 1000 mm, PE 25%, W-Ausführung. Kupfer-N-Leiter-Anschlussstück für EAE-1600-A-Leistungsschalter (4PP, T 1000 mm) im ABB-MBBS-System, W-Ausführung, PE-Anteil 25%.