Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EAE 1600 4P D800 PE25 W KU. PBLE1482A

ABB
kopierenkopieren
ABB - EAE 1600 4P D800 PE25 W KU. PBLE1482A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004340M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646951977

Sonepar Artikelnummer

121264386

Hersteller Artikelnummer

1STQ004340M0000

Hersteller Typ

PBLE1482A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004340M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

45.656 kg

ABB N-Leiter-Anschlussstück PBLE1482A, EAE 1600 A, 4P-polig, Schranktiefe 800 mm, PE 25%, W-Ausführung, A-Variante. Kupfer-N-Leiter-Anschlussstück für EAE-1600-A-Leistungsschalter (4PP, T 800 mm) im ABB-MBBS-System, W-Ausführung, PE-Anteil 25%.