ABB - EAE 1600 Top pan.T1000B600 PTBE1106A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004334M0000
Breite - 610 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1010 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646951915
Sonepar Artikelnummer
121262471
Hersteller Artikelnummer
1STQ004334M0000
Hersteller Typ
PTBE1106A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004334M0000
Breite:
610 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1010 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.908 kg


